曜日別特売
VXD242GZ2LZXB パイロット形2ポートソレノイドバルブ VXDシリーズ VXD242GZ2LZXB SMC 22277877

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

パイロット形2ポートソレノイドバルブ VXDシリーズ VXD242GZ2LZXB

商品レビューを投稿する
20日以内出荷返品不可20日以内出荷とは
内容量1個注文コード22277877品番VXD242GZ2LZXB
参考基準価格(税別)¥11,500販売価格(税込)¥10,998
販売価格(税別)
9,998
オプション(Z) 禁油仕様 - 標準(Rc)電圧(V)AC100ポート数2ねじの種類Rc電気オプション(2L) ランプ付 - AC100V - コンジットターミナル(サージ電圧保護回路付)オリフィス径(Φmm)15使用流体水用設置方法(XB) ブラケット付/リード線取出し方向特殊材質(ボディ)(G) C37口径3/8
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ソレノイドバルブ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする