※サンプル画像 (左側が本製品に近い外観です)
SMC
パイロット形2ポートソレノイドバルブ VXPシリーズ VXP2140C
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
22285699
品番
VXP2140C-04-3DZ
参考基準価格(税別)
¥16,390
販売価格(税込)
¥17,578
販売価格(税別)
¥
15,980
バスケットに入れる
ポート数
2
管接続口径
Rc1/2
定格電圧(V)
AC110(50/60Hz)
ねじの種類
Rc
使用流体
空気・ガス・蒸気・水・油