※サンプル画像 (左側が本製品に近い外観です)
SMC
パワーバルブ レギュレータバルブ VEX1シリーズ
VEX1730-12-BN
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
お気に入りに追加
この商品は
ねじの種類・接続口径
など
34
種類から選べます
他の種類を見る
内容量
1個
ねじの種類
(-) Rc
接続口径
(12) 1 1/4
注文コード
22320988
品番
VEX1730-12-BN
参考基準価格(税別)
¥48,680
販売価格(税込)
¥49,478
販売価格(税別)
¥
44,980
バスケットに入れる
ねじの種類
(-) Rc
接続口径
(12) 1 1/4
仕様
(N) ブリードポート用サイレンサ
ボディサイズ
(7) 直接配管形
ブラケット
(B) ブラケット
操作
(0) エアオペレート形
圧力計
(-) なし
CADデータダウンロード