MK(丸喜金属本社)
C-2000マルコン枠付重量車(V型)
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
車輪径(Φmm)
105
105
75
取付高(mm)
120
120
89.5
耐荷重(kg)
600
600
300
車輪幅(mm)
27
27
25
全3種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
22348596
品番
C-2000-105
参考基準価格(税別)
¥13,020
販売価格(税込)
¥9,898
販売価格(税別)
¥
8,998
バスケットに入れる
アングル・フラットバー用
50mm~120mmシングルベアリング使用。Eリングにて芯棒固定
車はダクタイル鋳鉄(FCD-45)を使用のため強度は普通鋳鉄に比べ大幅アップ
車輪径(Φmm)
105
取付座(mm)
38×140
取付ピッチ(mm)
110
取付高(mm)
120
材質(車輪)
ダクタイル鋳鉄
トラスコ品番
119-8751
形状
固定
型式
C-2000型
ブレーキ
ナシ
車輪幅(mm)
27
金具仕上
クロームメッキ
穴径P(Φmm)
15×11
取付寸法X×Y(mm)
110
取付座A×B(mm)
38×140
寸法t(mm)
3.2
耐荷重(kg)
600
寸法D(mm)
10.0
寸法E(mm)
4.5
寸法C(mm)
7.0
寸法B2(mm)
50×15.9Φ
寸法G1(mm)
90
自重(kg)
1.63
車輪タイプ
単輪