MK(丸喜金属本社)
C-2000マルコン枠付重量車(V型)
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
車輪径(Φmm)
75
105
75
取付高(mm)
89.5
120
89.5
耐荷重(kg)
300
600
300
車輪幅(mm)
25
27
25
全3種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
22348605
品番
C-2000-75
参考基準価格(税別)
¥6,560
販売価格(税込)
¥5,058
販売価格(税別)
¥
4,598
バスケットに入れる
アングル・フラットバー用
50mm~120mmシングルベアリング使用。Eリングにて芯棒固定
車はダクタイル鋳鉄(FCD-45)を使用のため強度は普通鋳鉄に比べ大幅アップ
車輪径(Φmm)
75
取付座(mm)
38×120
取付ピッチ(mm)
90
取付高(mm)
89.5
材質(車輪)
ダクタイル鋳鉄
トラスコ品番
119-8734
形状
固定
型式
C-2000型
ブレーキ
ナシ
車輪幅(mm)
25
金具仕上
クロームメッキ
穴径P(Φmm)
15×11
取付寸法X×Y(mm)
90
取付座A×B(mm)
38×120
寸法t(mm)
3.2
耐荷重(kg)
300
寸法D(mm)
8.5
寸法E(mm)
4.0
寸法C(mm)
6.5
寸法B2(mm)
46×12.9Φ
寸法G1(mm)
70
自重(kg)
0.94
車輪タイプ
単輪