曜日別特売
J-59A S BL イレクター Φ28 プラスチックジョイント ブラック 矢崎化工 22458677

※使用例

J-59A S BL イレクター Φ28 プラスチックジョイント ブラック 矢崎化工 22458677
J-59A S BL イレクター Φ28 プラスチックジョイント ブラック 矢崎化工 22458677
J-59A S BL イレクター Φ28 プラスチックジョイント ブラック 矢崎化工 22458677
J-59A S BL イレクター Φ28 プラスチックジョイント ブラック 矢崎化工 22458677
J-59A S BL イレクター Φ28 プラスチックジョイント ブラック 矢崎化工 22458677
J-59A S BL イレクター Φ28 プラスチックジョイント ブラック 矢崎化工 22458677
J-59A S BL イレクター Φ28 プラスチックジョイント ブラック 矢崎化工 22458677
J-59A S BL イレクター Φ28 プラスチックジョイント ブラック 矢崎化工 22458677
J-59A S BL イレクター Φ28 プラスチックジョイント ブラック 矢崎化工 22458677

イレクター Φ28 プラスチックジョイント ブラック

(45件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量
1個
種別
枠のつなぎ
注文コード
22458677
品番
J-59A S BL
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥219
販売価格(税別)
¥199

Φ28イレクターパイプと組み合わせていろいろな構造物が作れます。接着固定式のΦ28プラスチック製ジョイントです。

用途
Φ28イレクターパイプ用
色
ブラック
質量(g)
36
種別
枠のつなぎ
材質
プラスチック
RoHS指令(10物質対応)
対応
注意
※組立の際は、イレクター専用サンアロー接着液(EY-30、EY-50、EY-100)で接着してください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:45 件
毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 22458038
2026-03-26
用途: イレクターテーブルのリメイクに
星運送店 様(運輸・通信業)

ずっと以前に作ったイレクターパイプのテーブルを作り替えるために各種ジョイントを購入。今回は、矢崎化工が無料で配布しているテンプレートで折りたたみサイドテーブルを制作しました。よく考えられているパーツにいつも感心させられます。

対象商品 : 22458117
2026-03-25
用途: イレクターテーブルのリメイクに
星運送店 様(運輸・通信業)

矢崎化工のイレクター用ジョイントは統一規格のもとによく考えられて設計されており、創作意欲が増します。

対象商品 : 77616544
2026-03-25
用途: イレクターテーブルのリメイクに
星運送店 様(運輸・通信業)

矢崎化工イレクター用ジョイントは統一規格のもとによく考えられて設計されており、創作意欲が増します。ー

2025-11-11
用途: フジ棚の作成
近藤一級建築士事務所 様(建設業・工事業)

イレクターパイプの細い柱の基礎に対する接地圧軽減のため、購入しました。プラスチック?製ですが、スチフナ補強?があり、十分な強度があります。機能的、価格的にも納得できます。

対象商品 : 22458214
2026-08-17
用途: 道具の運搬台車の製作に使用
製造業

いつも使用している。信頼性が高い。これからも使い続ける。

対象商品 : 77616343
2025-10-26
用途: 車内ラック
製造業

ピッタリ。最高です。近くのホームセンターは欠品で困っていました。

2025-08-24
用途: 立体物の試作に

想定通りの強度で安心感があります。黒いジョイントはあまりないので重宝しています。

2025-02-16
用途: 車中泊ベット
製造業

矢崎化工のイレクターで車中泊ベットをDIYで作るため使用しました。はめ合いに関してしっかり精度が出ていて問題なく使えました。良い製品だと思います。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「パイプフレーム用部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする