JG-11A S IVO イレクター Φ28 キャスター取付けジョイント 矢崎化工 22458844

JG-11A S IVO イレクター Φ28 キャスター取付けジョイント 矢崎化工 22458844
JG-11A S IVO イレクター Φ28 キャスター取付けジョイント 矢崎化工 22458844
JG-11A S IVO イレクター Φ28 キャスター取付けジョイント 矢崎化工 22458844

イレクター Φ28 キャスター取付けジョイント

(1件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
色アイボリー
質量(g)78
内容量1個注文コード22458844品番JG-11A S IVO
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥384
販売価格(税別)
¥349

接着固定式のプラスチック製ジョイントです。積み重ね受け用に使用します。

用途
Φ28イレクターパイプ用
色
アイボリー
質量(g)
78
材質
プラスチック
RoHS指令(10物質対応)
対応
注意
※キャスターを取り付ける場合はまず、パイプを差し込み、パイプにキャスターを取り付けてください。イレクター専用サンアロー接着液(EY-30、EY-50、EY-100)で接着してください。

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1 件
毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 22458835
2019-06-10
用途: タオルの受けに使用
サービス業

施工が簡単で扱いやすく助かりました。また使いたい。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「パイプフレーム用部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする