曜日別特売
HPF-T042-L05 ファイバユニット azbil(旧:山武) 22555917

HPF-T042-L05 ファイバユニット azbil(旧:山武) 22555917
HPF-T042-L05 ファイバユニット azbil(旧:山武) 22555917

ファイバユニット

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
内容量1個ファイバ長(m)5ケーブル長(m)2仕様●ケーブル 曲げ半径:R5●検出距離(mm)(アンプHPX-EG00/01):220(モードnL)、190(モードSF)、130(モードFt)●検出距離(mm)(アンプHPX-EG50/51):510(モードHP)、440(モードnL)、190(モードFt)●コア構成:Φ0.5●最小検出体(mm):Φ0.005注文コード22555917品番HPF-T042-L05
参考基準価格(税別)¥17,500販売価格(税込)¥18,678
販売価格(税別)
16,980
仕様●ケーブル 曲げ半径:R5●検出距離(mm)(アンプHPX-EG00/01):220(モードnL)、190(モードSF)、130(モードFt)●検出距離(mm)(アンプHPX-EG50/51):510(モードHP)、440(モードnL)、190(モードFt)●コア構成:Φ0.5●最小検出体(mm):Φ0.005形状外形Dサイズ-タイプストレート種類透過形ケーブル長(m)2先端径-耐熱温度(℃)-ファイバ長(m)5先端径(Φmm)3スリーブ長(mm)-
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

ファイバセンサ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする