つくし工房
両面型撮影黒板用低反射カバー
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
内容量
1枚
注文コード
22607156
品番
165-A
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥4,400
撮影時のフラッシュ等によるハレーション防止に一役。
寸法(mm)
460×600
厚さ(mm)
0.5
適合
両面型撮影黒板用
材質
PET
質量(g)
200
タイプ
上下折り曲げ加工