曜日別特売
165-B 両面型撮影黒板用低反射カバー つくし工房 22607165

両面型撮影黒板用低反射カバー

商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量1枚注文コード22607165品番165-B
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥3,400

撮影時のフラッシュ等によるハレーション防止に一役。

寸法(mm)405×555厚さ(mm)1.5適合ホーロー撮影黒板用材質PET質量(g)200タイプ四方ゴムマグネット付
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

工事用黒板・ホワイトボード」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする