曜日別特売
3290 リストホルダー つくし工房 22618934

3290 リストホルダー つくし工房 22618934
3290 リストホルダー つくし工房 22618934

リストホルダー

(2件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1個注文コード22618934品番3290
参考基準価格(税別)¥1,800販売価格(税込)¥1,978
販売価格(税別)
1,798
自然長(mm)460材質ナイロン質量(g)32
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 22618934
2021-04-20
用途: 機械の入れ替え時
電気・ガス・熱供給・水道業

以前工具の落下により事故が発生したため、安全策として購入しました。時間はかかりましたが、かなりの数をまとめて購入でき大変助かりました。

対象商品 : 22618934
2017-10-27
用途: 機械のメンテナンス

うっかり、なんて事が無いのが何よりですが、落とすと回収が大変な現場ではとても安心です。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ツールロープの接続方法
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/642/
2022-09-09

落下防止用コード」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする