曜日別特売
155418 タピオカスライムねんどセット 個装袋 アーテック[学校教材・教育玩具] 22815820

155418 タピオカスライムねんどセット 個装袋 アーテック[学校教材・教育玩具] 22815820
155418 タピオカスライムねんどセット 個装袋 アーテック[学校教材・教育玩具] 22815820
155418 タピオカスライムねんどセット 個装袋 アーテック[学校教材・教育玩具] 22815820
155418 タピオカスライムねんどセット 個装袋 アーテック[学校教材・教育玩具] 22815820

タピオカスライムねんどセット 個装袋

商品レビューを投稿する
取扱停止中
内容量
1セット
セット内容
タピオカスライムねんど(白、赤、青、黄)×1
注文コード
22815820
品番
155418
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥594
販売価格(税別)
540

モチモチしていて手に付かないとってものび~~る新感覚スライムねんど
タピオカ粉からつくったもちもち触感の粘土です。特長1:やわらかくてよくのびるやわらかく、よくのびるのでずっと触っていたい気持ちのいいねんどです。よくこねてから伸ばすとスライムのように長く伸びます。特長2:色がきれいカラフルできれいな色が特長です。色と色を混ぜ合わせて、自由に色をつくり出すことができます。特長3:乾きにくいもちもち感が続くので、長時間楽しむことができます
材質:タピオカ粉、水、保存料。サイズ:内容量30g(1色につき)

用途
図工・工作での造形活動や粘土あそびやクラフト・ワークショップに。
セット内容
タピオカスライムねんど(白、赤、青、黄)×1
材質
タピオカ粉、水、保存料
形態
1個梱包:ヘッダー付き箱入り
サイズ(mm)
内容量30(1色につき)
注意
※かたくなった場合は、袋にねんどと水を数滴入れて混ぜ合わせてください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

図工/美術/画材/書道」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする