Printstar(トムス)
RBCリフレクベーシックコート
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
この商品は
24
種類から選べます
他の種類を見る
内容量
1着
注文コード
23079674
品番
00233-RBC
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥6,000
反射機能で安全性アップ。
見た目もお洒落なあったかコート。
反射素材。
背フラシ。
胸フラシ。
背中ワンタッチ留めのベンチレーション。
左胸ポケット。
内側ペン挿し。
パイピング部分反射素材使用。
色
ブラック
サイズ
M
種別
コート
着丈(cm)
71
裄丈(cm)
86
素材
(表地)ナイロン100%タフタ、(中綿)ポリエステル100%、(裏地)ポリエステル100%タフタ
身幅(cm)
57
色番
005