曜日別特売
00233-RBC RBCリフレクベーシックコート Printstar(トムス) 23079692

00233-RBC RBCリフレクベーシックコート Printstar(トムス) 23079692
00233-RBC RBCリフレクベーシックコート Printstar(トムス) 23079692

RBCリフレクベーシックコート

商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量1着注文コード23079692品番00233-RBC
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥6,000

反射機能で安全性アップ。
見た目もお洒落なあったかコート。
反射素材。
背フラシ。
胸フラシ。
背中ワンタッチ留めのベンチレーション。
左胸ポケット。
内側ペン挿し。
パイピング部分反射素材使用。

ブラックサイズXL種別コート着丈(cm)77裄丈(cm)93素材(表地)ナイロン100%タフタ、(中綿)ポリエステル100%、(裏地)ポリエステル100%タフタ身幅(cm)64色番005
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

オールシーズン トップス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする