Printstar(トムス)
TWCタウンコート
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
この商品は
12
種類から選べます
他の種類を見る
内容量
1着
注文コード
23079918
品番
00234-TWC
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥7,000
街にとけこむGOOD STYLElコート。
あなたの日常によりそう一枚。
裾フラシ。
アームウィーマー。
サイズ
M
色
ネイビー
着丈(cm)
73
裄丈(cm)
85
素材
(表地)ポリエステル100%タスラン、(中綿)ポリエステル100%、(裏地)ポリエステル100%タフタ
身幅(cm)
58
色番
031