曜日別特売
サ-モン 9×20 シングルサテンリボン 9mm幅 HEIKO 23393773

シングルサテンリボン 9mm幅

(2件のレビュー)
3日以内出荷返品不可3日以内出荷とは
内容量1巻
色サーモン
サーモン
アオ
Xアカ
オレンジ
キイロ
Xグリーン
ココア
シロ
ピンク
ベージュ
カナリア
バラ
シュイロ
アカ
ヤナギ
サックス
グリーン
コイアカ
コン
ネイビー
モモ
ワイン
ネズ
クロ
コイムラサキ
キンチャ
Rブルー
コイグリーン
アイボリー
アカムラサキ
コガネイロ
コゲチャ
内容量1巻注文コード23393773品番サ-モン 9×20
参考基準価格(税別)¥600販売価格(税込)¥549
販売価格(税別)
¥499

片面のみに光沢がある、お求めやすい価格のサテンリボンです。本リボンはポリエステル糸を使用することによって光沢を高めています。

色
サーモン
メーカー商品コード
001419930
材質
ポリエステル
幅(mm)
9
長さ(m)
20
注意
※商品画像をご覧頂く環境によっては実物と多少色味が異なる場合がございます。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2 件
毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 35601072
2019-01-14
用途: ケーキの箱にリボンがけで使用
製造業

サテンリボンの質感が凄く良いです。
結び易く、高級感があり品がある感じがお気に入りです。

対象商品 : 35600835
2014-11-19
用途: 誕生日カードやお花の飾りつけ

3社の製品を使用しまた、購入先もさまざまでしたが、同じ商品が今までで一番安く買えました。
リボンや資材の専門店だと送料が5000円以上無料とか10000円以上無料が多いですが、モノタロウだと3000円以上で無料になり、他のさまざまな商品と一緒に購入できるので無理に多く買う必要もなく助かります。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ラッピングリボン/タイ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする