曜日別特売
LA-10W5S-10 Blu-ray DVDドライブ専用ACアダプタ 1.5m ロジテック 23416392

LA-10W5S-10 Blu-ray DVDドライブ専用ACアダプタ 1.5m ロジテック 23416392
LA-10W5S-10 Blu-ray DVDドライブ専用ACアダプタ 1.5m ロジテック 23416392

Blu-ray DVDドライブ専用ACアダプタ 1.5m

(1件のレビュー)
取扱い終了
内容量1個注文コード23416392品番LA-10W5S-10
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン

バスパワー駆動で仕様できないパソコンでも電力供給を補うことにより、ロジテック ポータブル ブルーレイ、DVDドライブ製品を使用可能にするACアダプタです。

セット内容本体質量(g)約84規格【電気用品安全法】PSE適合(本体)出力5V、2Aケーブル長(m)【DC】約1.8対応機種LDV-P/LDR-P/LBD-Pシリーズ (LDR-PSLシリーズは除く)入力AC100-240V±10%,50-60Hz±3Hz外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)29.5×60×40.6※突起部を除く容量(W)容量(W)使用環境条件使用時:10℃~35℃、保管時:-10℃~50℃湿度範囲(%)使用時:20~80、保管時:10~90
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-08-05
用途: DVDを作成する時
KNGジャパン研究所サービス業

電力の供給は安定になるため、作業はトラブルなしで完成できる気がする。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

外付けドライブ・ストレージ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする