ゴム栓

(5件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 23480232 品番 PH25-14
参考基準価格(税別)¥460 販売価格(税込) ¥384
販売価格(税別)
349
用途水道用 材質NBR 高さ(mm)35 寸法d(mm)36 寸法D(mm)41 耐熱温度(℃)80
注意
※食品、ガス、薬品、電気、油(石油品、ガゾリン、軽油、灯油など)関係の器具には絶対に使用しないで下さい。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 5
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-05-30
用途:
暗渠のふた
農・林・水産業

40年前の基盤整備のため次から次に暗渠の出口が壊れる。肥料袋巻いてる人も多いが、この栓ならぴったり。漏れない。

対象商品:
23480223
2023-08-26
用途:
バイクタンクのさび落としに使用
教育・研究機関

バイクタンクのさび落とし時に、タンクキャップではエア抜きから液漏れするので、栓に使用しました。漏れることはありませんでした。おかげさまで、さび取り成功です。

2人が参考にしています
対象商品:
23480153
2023-05-23
用途:
排水管閉鎖

水中ポンプと併用に排水管を使用していましたが、ゴム栓を使用し、水中ポンプ単独に変更。他の排水の場合はゴム栓を外すことによりスムーズな排水が可能となった。
使用期間はわずかだけども配管への密着がよく水中ポンプ排水時も漏れがなく納得のいく
物でした。

対象商品:
23480232
2023-03-31
用途:
バイクのガソリンタンク洗浄時のメクラ詮として購入
自動車・二輪車・自転車関連業

2種類購入した中のタンクキャプ側ですがサイズは丁度良かったです。

対象商品:
23480178
2017-05-29
用途:
浴槽循環口の一時塞ぎ用

バス接続管が外せないので一時的な止水用に購入。今のところ問題なく使用中。このサイズは納期がかかることに要注意。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「洗面排水用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする