曜日別特売
JT71-13 ユニオン SANEI(旧:三栄水栓製作所) 23491877

JT71-13 ユニオン SANEI(旧:三栄水栓製作所) 23491877
JT71-13 ユニオン SANEI(旧:三栄水栓製作所) 23491877

ユニオン

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可翌々日出荷とは
内容量
1個
注文コード
23491877
品番
JT71-13
参考基準価格(税別)¥6,500販売価格(税込)¥3,628
販売価格(税別)
3,298

オネジ同士のつなぎに使用

呼び径(A)
13
呼び径(B)
1/2
材質
青銅
形状
ユニオン
種類
ねじ込み継手
接続ねじ種類
Rc
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする