SANEI(旧:三栄水栓製作所)
砲金ストリートエルボ
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
23491886
品番
JT720-13
参考基準価格(税別)
¥2,020
販売価格(税込)
¥1,758
販売価格(税別)
¥
1,598
バスケットに入れる
配管の曲がり部分に使用
呼び径(A)
13
呼び径(B)
1/2
材質
青銅
形状
エルボ
種類
ねじ込み継手
規格
日本水道協会品質センター認証登録品:JWWA G-558
接続ねじ種類
R×Rc
商品豆知識
配管工事を支える補助部材