タジマツール(TJMデザイン)
アルミ三脚(平面Fタイプ)
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
23720734
品番
STF-YT
参考基準価格(税別)
¥39,500
販売価格(税込)
¥25,278
販売価格(税別)
¥
22,980
バスケットに入れる
堅牢で踏みやすい石突仕様です
用途
トータルステーション・セオドライト用三脚
全長(mm)
1675(全縮時1000)
脚頭外径/内径(mm/Φmm)
160/Φ66
仕様
ショルダーストラップ有、定芯稈径35mm
トラスコ品番
819-9564
適合機種
TT-027/DT-214
質量(kg)
約4.1
外形寸法(mm)
縦1000×横160×奥160
本体質量(g)
4100
脚頭部クランプ
ブラケット機構