曜日別特売
MY1B25TN-800LZ メカジョイント式ロッドレスシリンダ/基本形 MY1Bシリーズ MY1B25TN SMC 23766953

※サンプル画像 (最上段が本製品に近い外観です)

メカジョイント式ロッドレスシリンダ/基本形 MY1Bシリーズ MY1B25TNMY1B25TN-800LZ

商品レビューを投稿する
25日以内出荷返品不可25日以内出荷とは
この商品はストローク・右側ストローク調整ユニット・配管形式など60種類から選べます他の種類を見る
内容量
1個
ストローク(mm)
800
右側ストローク調整ユニット
(L) 低荷重用ショックアブソーバ&アジャストボルト
配管形式
(-) 標準形
注文コード
23766953
品番
MY1B25TN-800LZ
参考基準価格(税別)¥73,760販売価格(税込)¥73,678
販売価格(税別)
¥66,980
ストローク(mm)
800
配管形式
(-) 標準形
作動方式
複動
チューブ内径(Φmm)
25
ポートねじの種類
(TN) NPT
右側ストローク調整ユニット
(L) 低荷重用ショックアブソーバ&アジャストボルト
左側ストローク調整ユニット
(L) 低荷重用ショックアブソーバ&アジャストボルト

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ロッドレスシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする