曜日別特売
MY1B63-2200-XB11 メカジョイント式ロッドレスシリンダ/基本形 MY1Bシリーズ MY1B63-2200 SMC 23805794

※サンプル画像 (最上段が本製品に近い外観です)

メカジョイント式ロッドレスシリンダ/基本形 MY1Bシリーズ MY1B63-2200MY1B63-2200-XB11

商品レビューを投稿する
取扱い終了代引不可特別運賃
この商品は6種類から選べます他の種類を見る
内容量
1個
注文コード
23805794
品番
MY1B63-2200-XB11
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥249,950
ストローク(mm)
2200
配管形式
(-) 標準形
作動方式
複動
チューブ内径(Φmm)
63
ポートねじの種類
(-) Rc

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき¥2,000/税込¥2,200

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
23805794MY1B63-2200-XB1168411219MY1B63-2200MY1B63-2200 MY1B - メカジョイント式ロッドレスシリンダ/基本形 SMC 68411219MY1B - メカジョイント式ロッドレスシリンダ/基本形SMC1個
¥249,800
税込¥274,780
品番が変更になりました

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ロッドレスシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする
MY1B63-2200-XB11 メカジョイント式ロッドレスシリンダ/基本形 MY1Bシリーズ MY1B63-2200 1個 SMC 【通販モノタロウ】