曜日別特売
MY1B63-2900-M9BWL-XB11 メカジョイント式ロッドレスシリンダ/基本形 MY1Bシリーズ MY1B63-2900 SMC 23806634

※サンプル画像 (最上段が本製品に近い外観です)

メカジョイント式ロッドレスシリンダ/基本形 MY1Bシリーズ MY1B63-2900MY1B63-2900-M9BWL-XB11

商品レビューを投稿する
取扱い終了
この商品は4種類から選べます他の種類を見る
内容量
1個
注文コード
23806634
品番
MY1B63-2900-M9BWL-XB11
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥300,250
ストローク(mm)
2900
配管形式
(-) 標準形
作動方式
複動
チューブ内径(Φmm)
63
リード線(m)
(L) 3
ポートねじの種類
(-) Rc
オートスイッチ種類
M9BW 無接点-診断表示(2色表示)-グロメット-表示灯有-2線-横取出し
オートスイッチ追記号
(-) 2ヶ付

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
23806634MY1B63-2900-M9BWL-XB1168411413MY1B63-2900-M9BWLMY1B63-2900-M9BWL MY1B - メカジョイント式ロッドレスシリンダ/基本形 SMC 68411413MY1B - メカジョイント式ロッドレスシリンダ/基本形SMC1個
¥299,800
税込¥329,780
相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ロッドレスシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする