曜日別特売
MY1B63G-2800-M9N メカジョイント式ロッドレスシリンダ/基本形 MY1Bシリーズ MY1B63G-2800 SMC 23809057

※サンプル画像 (最上段が本製品に近い外観です)

メカジョイント式ロッドレスシリンダ/基本形 MY1Bシリーズ MY1B63G-2800MY1B63G-2800-M9N

商品レビューを投稿する
24日以内出荷メーカー直送返品不可代引不可特別運賃24日以内出荷とは
この商品は配管形式など3種類から選べます他の種類を見る
内容量
1個
配管形式
(G) 集中配管形
注文コード
23809057
品番
MY1B63G-2800-M9N
参考基準価格(税別)¥322,360販売価格(税込)¥329,780
販売価格(税別)
¥299,800
ストローク(mm)
2800
配管形式
(G) 集中配管形
作動方式
複動
チューブ内径(Φmm)
63
リード線(m)
(-) 0.5
ポートねじの種類
(-) Rc
オートスイッチ種類
M9N 無接点-汎用形-グロメット-表示灯有-3線(NPN)-横取出し
オートスイッチ追記号
(-) 2ヶ付

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき¥2,000/税込¥2,200

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ロッドレスシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする