曜日別特売
DRJ1830L5 18V充電式レシプロソー 京セラインダストリアルツールズ 23897066

DRJ1830L5 18V充電式レシプロソー 京セラインダストリアルツールズ 23897066
DRJ1830L5 18V充電式レシプロソー 京セラインダストリアルツールズ 23897066
DRJ1830L5 18V充電式レシプロソー 京セラインダストリアルツールズ 23897066
DRJ1830L5 18V充電式レシプロソー 京セラインダストリアルツールズ 23897066
DRJ1830L5 18V充電式レシプロソー 京セラインダストリアルツールズ 23897066
DRJ1830L5 18V充電式レシプロソー 京セラインダストリアルツールズ 23897066
DRJ1830L5 18V充電式レシプロソー 京セラインダストリアルツールズ 23897066
DRJ1830L5 18V充電式レシプロソー 京セラインダストリアルツールズ 23897066
DRJ1830L5 18V充電式レシプロソー 京セラインダストリアルツールズ 23897066
DRJ1830L5 18V充電式レシプロソー 京セラインダストリアルツールズ 23897066
DRJ1830L5 18V充電式レシプロソー 京セラインダストリアルツールズ 23897066
DRJ1830L5 18V充電式レシプロソー 京セラインダストリアルツールズ 23897066
DRJ1830L5 18V充電式レシプロソー 京セラインダストリアルツールズ 23897066
DRJ1830L5 18V充電式レシプロソー 京セラインダストリアルツールズ 23897066
DRJ1830L5 18V充電式レシプロソー 京セラインダストリアルツールズ 23897066

18V充電式レシプロソー

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可3日以内出荷とは
内容量1台注文コード23897066品番DRJ1830L5
参考基準価格(税別)¥62,000販売価格(税込)¥48,378
販売価格(税別)
43,980

解体現場での金属・木材等の切断に
3つの速度モード + 京セラ独自のAutoモードで幅広い作業を実現
ブレード交換とシュー位置調節は簡単工具レス
低振動&軽量3.5kg
フィードバック制御によるスムーズな切断
LEDライト付き

付属品レシプロソーブレード(金属解体用)No.252・充電器 UBC1804L・電池パック B-1850LA質量(kg)3.5寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)434×91×215切断能力(mm)パイプ130切断能力(mm)木材155ストローク数(min-1[回/分])高速:0~2500/中速:0~2000/低速:0~1600/Auto(無負荷時):0~1600/Auto(負荷時)0~2500バッテリー電圧(V)18ストローク量(mm)32充電時間(分)45(80%(実用充電))/54(満充電)バッテリー容量(mAh)5000
取扱説明書:(0.99MB)
注意
※充電器・電池パック・キャリングケースは付属していません。

商品説明動画

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

切断」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする