- 【名入れ】シール 楕円(Illustratorデータ入稿) ゆにねーむ 23984128

- 【名入れ】シール 楕円(Illustratorデータ入稿) ゆにねーむ 23984128
- 【名入れ】シール 楕円(Illustratorデータ入稿) ゆにねーむ 23984128
- 【名入れ】シール 楕円(Illustratorデータ入稿) ゆにねーむ 23984128
- 【名入れ】シール 楕円(Illustratorデータ入稿) ゆにねーむ 23984128
- 【名入れ】シール 楕円(Illustratorデータ入稿) ゆにねーむ 23984128

【名入れ】シール 楕円(Illustratorデータ入稿)

商品レビューを投稿する
8日以内出荷メーカー直送返品不可代引不可8日以内出荷とは
内容量1セット(420ピース)
内容量1セット(420ピース)注文コード23984128品番-
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥7,258
販売価格(税別)
6,598

Illustrator完全データでご入稿可能なお客様限定!
入稿~出荷まで最短7で営業日でOK!
オリジナルのラベルシールを小ロットから作成いたします。
仕上がりの綺麗なCMYK4色フルカラーでプリントいたします。

寸法(mm)
(1ピース)55×35
片数
(1シートあたり)21ピース
色数
【印刷】CMYK(白、特色不可)
サービス分類
名入れ
注意
※商品をバスケットへ入れた後、「オプション指定」から必要な情報をお知らせ下さい。
デザイン作成に関するやりとりは基本的にメールで行うため、「オプション指定」の内容はお間違いの内容ご注意下さい。
※ご注文後、「オプション指定」でご入力頂いたメールアドレスにメーカーから入稿テンプレートファイルをお送りいたします。
テンプレートに沿った内容でデータを作成し、メールに添付してご返信下さい。
※メーカーにてデータを確認し、内容に不備などがあった場合は再入稿をお願いする場合がございます。
※テンプレートデーターをご返信頂いた時点で作業スタートとなるためキャンセルはできません。
※メーカーでの修正はプリント作業上、問題が生じる部分のみとさせて頂きます。
※色味の調整や程度にかかわらずデザインに関する作業はメーカーでは行いません。
※データの再入稿・修正は最大で三回までとさせていただきます。
※再入稿・修正に2営業日以上かかった場合は最短での出荷ができなくなることがございます。
※印刷素材や機材により色味は画面やお手持ちのプリントと完全に一致はしませんのでご了承下さい。
※ごく僅かなプリント位置ずれが生じる場合がございます。
※DIC指定などの色指定も対応しておりません。お送り頂いたデータそのままで出力します。
※金、銀、蛍光色などの特色は承ることができません。
※写真、ロゴマーク、キャラクターなどの著作権・所有権などが生じるものの使用に関する責任はご注文者様にあるものとします。メーカーは関知いたしません。
※1セットのご注文につきデザインは一種類のみです。複数デザインをご希望の場合は必要なセット数をご注文下さい。
※オーダメイド商品のため返品を承ることができませんのでご了承下さい。

地域運賃

地域単位配送費
全国数量1につき0/税込0
北海道地方数量1につき0/税込0
沖縄地方数量1につき0/税込0
離島数量1につき0/税込0
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

袋・ラッピング用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする