- ワイドハイター 花王 24043678

- ワイドハイター 花王 24043678
- ワイドハイター 花王 24043678

ワイドハイター

(23件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
この商品は成分・内容量など11種類から選べます他の種類を見る
内容量
1本(1000mL)
成分
過酸化水素(酸素系)、界面活性剤(ポリオキシエチレンアルキルエーテル)
注文コード
24043678
品番
-
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥516
販売価格(税別)
¥469

色柄ものにも安心な酸素系漂白剤の液体タイプ。エイジング汚れ分解成分配合で、時間がたったシミ汚れ・くすみ・ニオイまでスッキリ落とします。除菌もできます。水洗いができるものなら、ウール・シルクを含むすべての繊維に使えます。従来品の容器につめかえてもご使用になれます。

用途
衣料用
商品タイプ
本体
材質
(包装容器)PE、PA
成分
過酸化水素(酸素系)、界面活性剤(ポリオキシエチレンアルキルエーテル)
形状
液体
シリーズ
ワイドハイター
液性
酸性

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:23 件
毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 07456237
2026-06-25
用途: 作業着の洗濯
建設業・工事業

洗濯洗剤と一緒につかってます。
匂いも無く、気持ちよく作業着を着てます。

対象商品 : 01668808
2026-03-25
用途: 作業服洗濯
ダックスK-1 様(医療・福祉・介護関連業)

汚れた作業服が綺麗になってよかった。継続使用したと思った

2026-03-25
用途: 作業服洗濯
ダックスK-1 様(医療・福祉・介護関連業)

汚れた作業服が綺麗になってよかった。継続使用したと思った

2025-12-12
用途: 少し汚れものの選択
自動車・二輪車・自転車関連業

手にも優しく、結構汚れが落ちる印象がある。値段的にもよい

2025-12-09
用途: 何時もの洗濯時に使用
タクミモータース 様(自動車・二輪車・自転車関連業)

洗剤だけでは臭いが残りそうなので常時使用しています満足しています

対象商品 : 12445390
2025-12-03
用途: 日常的に
その他業種

コンパクトで使いやすいため、コチラに切り替えています。暫く使ってみたいと思います。

対象商品 : 01668808
2023-01-11
用途: 会社内の洗濯に使用

社内のタオル類の洗濯に使用しています
他店より安く早く購入でき助かりました

対象商品 : 01668808
2021-03-18
用途: 会社での洗濯
建設業・工事業

お店に買いに行くと重く、置いている数も少ないので助かります。
一箱単位でも買えるといいなと思います。

1人が参考にしています
すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「洗濯用洗剤」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする