曜日別特売
VNA211B-15A-5DB 圧縮空気、エアハイドロ回路制御用 2ポートバルブ プロセスバルブ VNAシリーズ VNA211B SMC 24118475

※サンプル画像です(右側が本製品に近い外観です)

圧縮空気、エアハイドロ回路制御用 2ポートバルブ プロセスバルブ VNAシリーズ VNA211B

商品レビューを投稿する
20日以内出荷返品不可20日以内出荷とは
管接続口径(15A) 1/2
定格電圧(V)(5) DC24
ねじの種類(-) Rc
リード線取出方法(D) DIN形ターミナル
(D) DIN形ターミナル
(E) グロメットターミナル
(EZ) ランプ・サージ電圧保護回路付グロメットターミナル
(G) グロメット
(GS) サージ電圧保護回路付グロメット
内容量1個注文コード24118475品番VNA211B-15A-5DB
参考基準価格(税別)¥15,840販売価格(税込)¥16,478
販売価格(税別)
¥14,980
管接続口径
(15A) 1/2
ポート数
2
ねじの種類
(-) Rc
定格電圧(V)
(5) DC24
作動方式
パイロット式
リード線取出方法
(D) DIN形ターミナル
材質(シール)
(B) FKMシール
ブラケット
(-) なし
手動操作方式
(B) ロック式B形(要工具形)
弁形式
(1) N.C.
CE-対応品
(-) なし

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「流体制御機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする