曜日別特売
VNA312B-20A-1D 圧縮空気、エアハイドロ回路制御用 2ポートバルブ プロセスバルブ VNAシリーズ VNA312B SMC 24118658

※サンプル画像です(右側が本製品に近い外観です)

圧縮空気、エアハイドロ回路制御用 2ポートバルブ プロセスバルブ VNAシリーズ VNA312B

商品レビューを投稿する
20日以内出荷返品不可20日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
24118658
品番
VNA312B-20A-1D
参考基準価格(税別)¥18,370販売価格(税込)¥19,778
販売価格(税別)
¥17,980
リード線取出方法
(D) DIN形ターミナル
ポート数
2
材質(シール)
(B) FKMシール
管接続口径
(20A) 3/4
定格電圧(V)
(1) AC100 50/60Hz
作動方式
パイロット式
ねじの種類
(-) Rc
ブラケット
(-) なし
手動操作方式
(-) ノンロックプッシュ式
弁形式
(2) N.O.
CE-対応品
(-) なし

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「流体制御機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする