曜日別特売
YNG3T29 シロ ポスターカラー(クラス用) ぺんてる 24136604

ポスターカラー(クラス用)

(4件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1本(230mL)注文コード24136604品番YNG3T29 シロ
参考基準価格(税別)¥850販売価格(税込)¥692
販売価格(税別)
629

量の加減がしやすく、キャップをなくさない、ワンタッチキャップ。
グループ制作に最適な230mlの太チューブ入り

材質チューブ:再生PE、キャップ:再生PP、色名シール・箱:紙 えのぐ:顔料・体質顔料・水溶性糊料・安定剤・水エコマーク認定認定容器仕様ワンタッチキャップ・ポリチューブRoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合エコマーク認定番号17 112 085
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:4
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-07-13
用途: 図画工作で使用
その他業種

画材屋さんより安く購入できて満足です。
他にも欲しいいろがありましたが、取り扱いなしだったので
取り扱い色数が増えるともっと便利かと思います。

2024-02-03
用途: 学園祭にて
教育・研究機関

子供が学校の学園祭で劇の背景を作成するのに購入。
大容量のものが見つかりとても良かった
店に探しに行くのも大変だし普通サイズでは全く足りないし。
こういう時業務用ものがすぐ届くのはありがたい

対象商品 : 24136604
2021-02-12
用途: 壁面作品作り
教育・研究機関

以前からポスターカラーを使用しています。沢山入っているので安心して使えます。この値段で購入できたのでとても助かりました。次回も、モノタロウで購入したいと思います。

対象商品 : 24136604
2019-06-13
用途: 建築金物及び鉄板けがきに使用。
建設業・工事業

墨壺に入れるのに凄く入れやすい。
けがき後の乾きも良い。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

絵具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする