曜日別特売
PG1017 グラフギア1000 シャープ ぺんてる 24139352

PG1017 グラフギア1000 シャープ ぺんてる 24139352
PG1017 グラフギア1000 シャープ ぺんてる 24139352
PG1017 グラフギア1000 シャープ ぺんてる 24139352

グラフギア1000 シャープ

(8件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
芯径(mm)0.7
内容量1本注文コード24139352品番PG1017
参考基準価格(税別)¥1,500販売価格(税込)¥1,428
販売価格(税別)
1,298

先端部分を収納できる安心設計。
グリップ部はゴムグリップとローレット加工を施した新考案のデュアルグリップ採用。
クリップは筆記時は先端がボディに半収納される新設計。

芯径(mm)0.7材質軸:アルミニウム、ノック:ステンレス、クリップ:鉄、先金: 真鍮、グリップ:シリコンゴム・真鍮質量(g)20機構先端パイプ収納本体サイズ(mm)10×9×150替え消しゴムZ2-1N芯硬度HB方式ノック式色(本体)シルバー繰り返し・詰め替え対応

商品説明動画

グラフギア1000
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:8
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2026-01-06
用途: メモ書き

白いメモ帳に当シャープペンシルを使って、メモ書きをする際に、他のメーカーのシャープペンシルより折れにくい気がする。

対象商品 : 24139343
2023-09-30
用途: 仕事で使用

描きやすく非常に良いシャープペンです
次も購入します

対象商品 : 24139343
2022-05-08
用途: 現場でのメモ

他の製品を使用している時は、立ち仕事中にメモを取る際、
シャーペンを落としてしまい先端の一番細い部分が
曲ってしまう事が何度かありました。
先端部が収納出来、油手でも使用出来る金属の物を探していたので
非常に満足です。

対象商品 : 24139343
2022-02-14
用途: 墨線書き
製造業

今まで鉛筆で書いてましたが、言われてみればシャーペンが便利ですね。シュッとしたデザインです。

対象商品 : 24139352
2020-08-05
用途: 事務仕事 製図等
建設業・工事業

当社の男性は全員、このシャーペンを使っています。みんな、すごく書きやすいと言っています。

対象商品 : 24139352
2019-01-05
用途: 日常のメモを含めた筆記作業全般
建設業・工事業

本体はメタル素材で重さがありますが、重たいというより安定感がます感じです。
ペン先がポケットなどにしまう際にペンクリップを広げると自動的に本体に収納されて芯折れ防止になります。

対象商品 : 24139368
2018-12-11
用途: 筆記、イラスト作成

使い心地、書きやすさともに今まで使ってきたものと比べて最高です。ただ2本買ったうちの1本が使用後半年ほどでグリップから先の部分が根本から折れてしまったので耐久性に疑問が残りました。

対象商品 : 24139343
2017-07-05
用途: 製図
その他業種

重さがあり自分にはとても使いやすいです。
薄い線を書くのもできました

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

シャープペンシル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする