曜日別特売
VXE2360G-02F-5DL1 省電力形2ポートソレノイドバルブ VXEシリーズ VXE2360G SMC 24168665

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

省電力形2ポートソレノイドバルブ VXEシリーズ VXE2360G

商品レビューを投稿する
15日以内出荷返品不可15日以内出荷とは
この商品は接続口径・リード線取出方法・ブラケットなど6種類から選べます他の種類を見る
内容量
1個
接続口径
(02) 1/4
リード線取出方法
(DL) DIN形ターミナル・ランプ付
ブラケット
(-) なし
注文コード
24168665
品番
VXE2360G-02F-5DL1
参考基準価格(税別)¥12,710販売価格(税込)¥13,178
販売価格(税別)
¥11,980
定格電圧(V)
(5) 24 DC
ねじの種類
(F) G
接続口径
(02) 1/4
リード線取出方法
(DL) DIN形ターミナル・ランプ付
ブラケット
(-) なし
材質
(G) シール: NBR、ボディ: SUS
ポート数
2
オリフィス径(Φmm)
(6) dia 10
使用流体
空気・水

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ソレノイドバルブ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする