曜日別特売
VXE2360G-03N-5D1-B 省電力形2ポートソレノイドバルブ VXEシリーズ VXE2360G SMC 24168699

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

省電力形2ポートソレノイドバルブ VXEシリーズ VXE2360GVXE2360G-03N-5D1-B

商品レビューを投稿する
15日以内出荷返品不可15日以内出荷とは
この商品は接続口径・リード線取出方法・ブラケットなど6種類から選べます他の種類を見る
内容量
1個
接続口径
(03) 3/8
リード線取出方法
(D) DIN形ターミナル
ブラケット
(B) ブラケット付属
注文コード
24168699
品番
VXE2360G-03N-5D1-B
参考基準価格(税別)¥12,160販売価格(税込)¥13,178
販売価格(税別)
¥11,980
定格電圧(V)
(5) 24 DC
ねじの種類
(N) NPT
接続口径
(03) 3/8
リード線取出方法
(D) DIN形ターミナル
ブラケット
(B) ブラケット付属
材質
(G) シール: NBR、ボディ: SUS
ポート数
2
オリフィス径(Φmm)
(6) dia 10
使用流体
空気・水

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ソレノイドバルブ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする