曜日別特売
SPOT-BLNE17C(PW) クリップライト ELPA 24261904

SPOT-BLNE17C(PW) クリップライト ELPA 24261904
SPOT-BLNE17C(PW) クリップライト ELPA 24261904
SPOT-BLNE17C(PW) クリップライト ELPA 24261904

クリップライト

(7件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1個消費電力(W)25注文コード24261904品番SPOT-BLNE17C(PW)
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥3,134
販売価格(税別)
2,849

クリップ式なので店舗の補助照明や机周りなどにパチッと挟んで使用できます。
上下左右の角度調整ができますので、お部屋のアクセントにも最適です。
中間スイッチ付きですので、コードを抜かずに点灯/消灯ができて、とても便利です。

電球の種類ミニクリプトン形電球消費電力(W)25電源タイプ電源コード式コード長さ(m)約1.5(中間スイッチ付)パールホワイト定格電圧(V)AC100(50Hz/60Hz)口金E17アーム長さ(mm)約200はさみ幅(板厚)20~25
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:7
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2024-09-24
用途: 展示会
株式会社スズイチ

明るさも、大きさも、ちょうどいいです。パネルの上に設置して光を当てています

対象商品 : 24261886
2023-03-04
用途: 木工機械の手元を照らすため
その他業種

予想通りの商品で、値段等満足しています。電球は付属しておりません。コードは必要に応じて延長。自分はフットスイッチと合わせて使用しています。

対象商品 : 24261913
2019-01-24
用途: 店舗レイアウトに
その他業種

小さいですが結構強力な発光です。電球は別売ですのでご注意ください。

1が参考にしています
対象商品 : 24261895
2018-02-19
用途: 部屋の照明

もう少しコードが長いとよかったです。購入するときに確かめられなかったので。

対象商品 : 24261904
2017-02-18
用途: ベッドサイドライト
その他業種

クリップの端面処理が行き届き、安全な印象。白の塗装がシェード内部まできちんとされて、W数がアップされたがごとくの光量アップを感じました。アームから出るコードにブッシュが被せられており、良心的。アームにも白樹脂被覆を被せると違う生活シーンでも違和感なく使用でき、たとえば学習机、ベッド、洗面所などの見せ場に置けるかと思います。この手の白熱灯(LEDでないことが条件の人は多い。)を求めている人は実は多いが、デザイン性安全性などで二の足を踏んでいます。
クリップのスプリング、ピボット、アームのナットのメッキがクロメートだと思いますが、すぐに錆を呼びそうで、買う側にとってはマイナス印象をもつものです。

2が参考にしています
対象商品 : 24261913
2017-02-27
用途: スポット照明
製造業

電球無しの説明がなかったのが残念だったが、商品としては比較的しっかりしているので良い。電球は、使用に応じたものを購入するのが良いでしょう。

2が参考にしています
対象商品 : 24261895
2016-10-20
用途: 事務作業時の照明補助
国立大学法人高知大学

他社のクリップライトより電球の覆いが大きく使いやすい。
以前購入したクリップライトを全てこれに買いなおしたいくらいよい。100WのLED電球を付けています。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

投光器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする