曜日別特売
VX3230G-02N-6D1-B 直動形3ポートソレノイドバルブ VX3シリーズ VX3230G SMC 24263996

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

直動形3ポートソレノイドバルブ VX3シリーズ VX3230G

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可9日以内出荷とは
定格電圧(V)DC12
管接続口径NPT1/4
ねじの種類NPT
内容量1個注文コード24263996品番VX3230G-02N-6D1-B
参考基準価格(税別)¥14,190販売価格(税込)¥14,278
販売価格(税別)
¥12,980
管接続口径
NPT1/4
定格電圧(V)
DC12
ねじの種類
NPT
ポート数
3
使用流体
空気・水

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ソレノイドバルブ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする