※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
SMC
直動形3ポートソレノイドバルブ VX3シリーズ VX3230G
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
お気に入りに追加
定格電圧(V)
DC24
AC100(50/60Hz)
AC200(50/60Hz)
DC12
DC24
管接続口径
NPT3/8
G3/8
NPT1/4
NPT3/8
Rc1/4
Rc3/8
ねじの種類
NPT
G
NPT
Rc
全5種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
24264023
品番
VX3230G-03N-5GS1-B
参考基準価格(税別)
¥14,080
販売価格(税込)
¥14,278
販売価格(税別)
¥
12,980
バスケットに入れる
管接続口径
NPT3/8
定格電圧(V)
DC24
ねじの種類
NPT
ポート数
3
使用流体
空気・水