※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
SMC
直動形3ポートソレノイドバルブ VX3シリーズ VX3240Z
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
お気に入りに追加
管接続口径
NPT1/4
NPT1/4
Rc1/4
Rc3/8
ねじの種類
NPT
NPT
Rc
全3種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
24264714
品番
VX3240Z-02N-5C1-B
参考基準価格(税別)
¥8,250
販売価格(税込)
¥8,248
販売価格(税別)
¥
7,498
バスケットに入れる
管接続口径
NPT1/4
ねじの種類
NPT
ポート数
3
定格電圧(V)
DC24