曜日別特売
VX3241V-00-1DLR1 直動形3ポートソレノイドバルブ VX3シリーズ VX3241V SMC 24264766

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

直動形3ポートソレノイドバルブ VX3シリーズ VX3241V

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可9日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
24264766
品番
VX3241V-00-1DLR1
参考基準価格(税別)¥14,190販売価格(税込)¥15,378
販売価格(税別)
¥13,980
リード線取出方法
(DL) DIN形ターミナル・ランプ付
ポート数
3
定格電圧(V)
AC100(50/60Hz)
弁形式/ボディ形状
(1) N.C.
オリフィス径(Φmm)
(4) Φ4
使用流体
中真空・ノンリーク・禁油
電磁弁オプション
(V) シール材質: FKM、 ボディ材質: C37
追記号
(-) なし
モデル
32

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ソレノイドバルブ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする