曜日別特売
VX3324AZ-02F-1DR1-B 直動形3ポートソレノイドバルブ VX3シリーズ VX3324AZ SMC 24265965

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

直動形3ポートソレノイドバルブ VX3シリーズ VX3324AZ

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可9日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
24265965
品番
VX3324AZ-02F-1DR1-B
参考基準価格(税別)¥11,060販売価格(税込)¥10,888
販売価格(税別)
¥9,898
リード線取出方法
(D) DIN形ターミナル
ポート数
3
管接続口径
(02) 1/4
定格電圧(V)
AC100(50/60Hz)
ねじの種類
(F) G
ブラケット
(B) ブラケット付
弁形式/ボディ形状
(4) COM.
オリフィス径(Φmm)
(2) Φ2.2
使用流体
油
電磁弁オプション
(A) シール材質: FKM、 ボディ材質: C37
追記号
(Z) 禁油仕様
モデル
33

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ソレノイドバルブ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする