曜日別特売
VX3324D-02-1C 直動形3ポートソレノイドバルブ VX3シリーズ VX3324D SMC 24266017

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

直動形3ポートソレノイドバルブ VX3シリーズ VX3324DVX3324D-02-1C

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可9日以内出荷とは
管接続口径Rc1/4
ねじの種類Rc
内容量1個注文コード24266017品番VX3324D-02-1C
参考基準価格(税別)¥10,950販売価格(税込)¥10,998
販売価格(税別)
¥9,998
ねじの種類
Rc
管接続口径
Rc1/4
ポート数
3
定格電圧(V)
AC100(50/60Hz)
使用流体
油

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ソレノイドバルブ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする