※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
SMC
直動形3ポートソレノイドバルブ VX3シリーズ VX3324G
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
お気に入りに追加
定格電圧(V)
AC200(50/60Hz)
AC100(50/60Hz)
AC200(50/60Hz)
DC24
管接続口径
(03) 3/8
(02) 1/4
(03) 3/8
全4種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
24266078
品番
VX3324G-03-2DLR1
参考基準価格(税別)
¥15,620
販売価格(税込)
¥16,478
販売価格(税別)
¥
14,980
バスケットに入れる
定格電圧(V)
AC200(50/60Hz)
管接続口径
(03) 3/8
リード線取出方法
(DL) DIN形ターミナル・ランプ付
ポート数
3
ねじの種類
(-) Rc
ブラケット
(-) なし
弁形式/ボディ形状
(4) COM.
オリフィス径(Φmm)
(2) Φ2.2
使用流体
空気・水
電磁弁オプション
(G) シール材質: NBR、 ボディ材質: SUS
追記号
(-) なし
モデル
33
CADデータダウンロード