曜日別特売
VX3324V-03F-5DZ1 直動形3ポートソレノイドバルブ VX3シリーズ VX3324V SMC 24266236

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

直動形3ポートソレノイドバルブ VX3シリーズ VX3324VVX3324V-03F-5DZ1

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可9日以内出荷とは
この商品は管接続口径・リード線取出方法など6種類から選べます他の種類を見る
内容量
1個
管接続口径
(03) 3/8
リード線取出方法
(DZ) DIN terminal with surge voltage suppressor and light
注文コード
24266236
品番
VX3324V-03F-5DZ1
参考基準価格(税別)¥15,020販売価格(税込)¥16,478
販売価格(税別)
¥14,980
定格電圧(V)
DC24
ねじの種類
(F) G
管接続口径
(03) 3/8
リード線取出方法
(DZ) DIN terminal with surge voltage suppressor and light
ブラケット
(-) なし
ポート数
3
弁形式/ボディ形状
(4) COM.
オリフィス径(Φmm)
(2) Φ2.2
使用流体
中真空・ノンリーク・禁油
電磁弁オプション
(V) シール材質: FKM、ボディ材質: C37
追記号
(-) なし
モデル
33

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ソレノイドバルブ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする