※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
SMC
直動形3ポートソレノイドバルブ VX3シリーズ VX3344J
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
お気に入りに追加
定格電圧(V)
DC24
AC110(50/60Hz)
DC12
DC24
管接続口径
(03) 3/8
(02) 1/4
(03) 3/8
ねじの種類
(F) G
(-) Rc
(F) G
リード線取出方法
(D) DIN形ターミナル
(D) DIN形ターミナル
(G) グロメット
全4種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
24268817
品番
VX3344J-03F-5D1-B
参考基準価格(税別)
¥15,620
販売価格(税込)
¥16,478
販売価格(税別)
¥
14,980
バスケットに入れる
定格電圧(V)
DC24
ねじの種類
(F) G
管接続口径
(03) 3/8
リード線取出方法
(D) DIN形ターミナル
ブラケット
(B) ブラケット付
ポート数
3
弁形式/ボディ形状
(4) COM.
オリフィス径(Φmm)
(4) Φ4
電磁弁オプション
(J) シール材質: EPDM、 ボディ材質: SUS
追記号
(-) なし
モデル
33
CADデータダウンロード