曜日別特売

AR/GBクーラントタップコレット

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
内容量1個寸法D(Φmm)14ねじ径メートルネジ:P3/8寸法L(mm)35注文コード24328964品番AR32GH-P3/8
参考基準価格(税別)¥19,800販売価格(税込)¥20,878
販売価格(税別)
18,980
寸法D(Φmm)14寸法L(mm)35ねじ径メートルネジ:P3/8適合ホルダSST-32ECH寸法□K(mm)11
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

コレット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする