曜日別特売
M4×19 (+)皿頭ドリルねじ(鉄/ユニクローム) 大阪魂 24349352

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

(+)皿頭ドリルねじ(鉄/ユニクローム)

(2件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1箱(1000本)
長さ(mm)19
ねじの呼びM4
内容量1箱(1000本)注文コード24349352品番M4×19
販売価格(税込)¥5,376
販売価格(税別)
4,887
材質/仕上鉄/ユニクローム頭部形状皿頭長さ(mm)19ねじの呼びM4穴の形状十字穴
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 24349465
2022-09-12
用途: トラック架装
ひまわり工業自動車・二輪車・自転車関連業

期待して良かった商品でした。
お値段もリーズナブルで、感謝しております。
これからも購入させて頂きます。

対象商品 : 24349368
2020-04-13
用途: 壁の固定に使用しました。
株式会社フォースしんせい

使いやすくて良かったです。今後もお願いしようと思います。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
3671:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

ドリルネジ(切り刃付)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする