LSD1.7X75 ドリル HS S柄 LSD1 斎藤ツヰストドリル製作所 24357393

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

ドリル HS S柄 LSD1

商品レビューを投稿する
6日以内出荷6日以内出荷とは
内容量
1箱(10本)
ドリル径(Φmm)
1.7
全長(mm)
75
注文コード
24357393
品番
LSD1.7X75
参考基準価格(税別)¥14,760販売価格(税込)¥8,578
販売価格(税別)
7,798
溝長(mm)
35
シャンク径(Φmm)
1.7
ドリル径(Φmm)
1.7
材質
ハイス
全長(mm)
75
表面処理
ノンコート
シャンク形状
ストレートシャンク
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ハイスドリル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする