※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
斎藤ツヰストドリル製作所
ドリル HS S柄 LSD1
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
この商品は
ドリル径・全長・内容量
など
68
種類から選べます
他の種類を見る
内容量
1箱(10本)
ドリル径(Φmm)
1.9
全長(mm)
100
注文コード
24357418
品番
LSD1.9X100
参考基準価格(税別)
¥18,620
販売価格(税込)
¥10,558
販売価格(税別)
¥
9,598
バスケットに入れる
溝長(mm)
40
シャンク径(Φmm)
1.9
ドリル径(Φmm)
1.9
材質
ハイス
全長(mm)
100
表面処理
ノンコート
シャンク形状
ストレートシャンク