曜日別特売
S8VK-S12024 スイッチングパワーサプライ S8VK-S omron(オムロン) 24408554

※サンプル画像 (画像は60Wサイズ)

スイッチングパワーサプライ S8VK-S

(3件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1個
出力電圧(V)24
24
定格:DC24、可変範囲:21.6~28(V.ADJにて)
定格出力電流(A)5
内容量1個注文コード24408554品番S8VK-S12024
参考基準価格(税別)¥20,000販売価格(税込)¥19,778
販売価格(税別)
¥17,980

世界最小クラスのコンパクトボディを実現。
密着取付可能なうえに、耐環境性能向上により多様な場所での使用が可能。
プッシュイン接続で簡単配線。

入力電圧(V)
(許容)AC85~264、DC90~350、定格:単相AC100~240(許容範囲単AC85~264、DC90~350)、
出力電圧(V)
24
出力電流(A)
定格:5,最大:6
出力電力(W)
120
形状
カバー付き
仕様
単相AC230V入力時:92%typ.
質量(g)
400以下
外形寸法(mm)
55×90×86(W×D×H)
規格
EMS:EN 61204-3 high severity levels/船舶規格:LR規格/SEMI規格:SEMI F47-0706(AC200~240V入力時)準拠
保護構造
IP20、EN/IEC 60529による
構造
カバー付きタイプ
接続方式
端子台
定格入力電圧(V)
単相AC100~240(許容範囲単AC85~264、DC90~350)
定格出力電流(A)
5
保存温度(℃)
-40~85(結露および氷結しないこと)
容量(W)
120
絶縁抵抗(MΩ)
100以上、DC500V(出力端子一括)と(入力端子一括・PE端子)間
使用周囲温度(℃)
-40~70(温度によるディレーティング有)(結露および氷結しないこと)
寿命
期待:10年以上
力率
-
定格出力電力(W)
120
保護機能
過電圧保護、過電流保護
使用周囲湿度
95%RH以下(保存湿度95%RH以下)
入力周波数(Hz)
50/60(47~63)
安全規格
UL Listing:UL 508(For 30W and 60W only Class2 Output:Per UL 1310)・cUL:CSA C22.2 No.107.1(For 30W and 60W only Class2 Output:Per CSA C22.2No.223)・UL UR:UL 62368-1(Recognition) OVCⅡ(≦3000m)Pol2・cUR:CSA C22.2 No.62368-1 OVCⅡ(≦3000m)Pol2・EN:EN 62477-1 OVCⅢ(≦2000m)OVCⅡ(2000m<and≦3000m)Pol2、EN 62368-1 OVCⅡ(≦3000m)Pol2・PELV(EN/IEC 60204-1)準拠・EN/IEC 61558-2-16:2009+A1:2013準拠・RCM(EN61000-6-4)・BIS:IS 13252(Part1)(30W除く
突入電流(A)
AC115V入力時:16typ、AC230V入力時:32typ(25℃、コールドスタートにて)
端子台
プッシュインPlus端子台
耐衝撃(m/s2)
150(6方向 各3回)
入力変動
静的:0.5%以下
負荷変動
静的:1.5%以下
耐振動
10~55Hz 最大5G 片振幅0.42mm 3方向各2h
出力電圧可変範囲(V)
21.6~28(V.ADJにて)
定格出力電圧(V)
DC24
過電流保護
有(自動復帰)
リップルノイズ(mVp-p)
110
起動時間(ms)
AC115V入力時:1000以下、AC230V入力時:1000以下
過電圧保護
有、定格出力電圧の130%以上、遮断(電断復帰)
リーク電流(mA)
AC115V入力時:0.5以下、AC230V入力時:1以下
運転
並列:可(電源2台まで)/直列:可(2台まで、外付けダイオード要)
出力電圧可変範囲(%)
21.6~28(V.ADJにて)
出力リップルノイズ電圧
AC100V~240V入力時:110mVp-p以下(周波数帯域20MHz時)
温度変動
AC100V~240V入力時:0.05%/℃以下
出力保持時間
AC115V入力時:45ms(typ.)、AC230V入力時:45ms(typ.)
出力表示灯
有(LED、色:緑)
効率
90%(AC115V入力時)、92%(AC230V入力時)
高調波電流規制
EN 61000-3-2適合
放射妨害電解強度
EN 61204-3 ClassB、EN 55011 ClassB適合
ファン
(冷却)無
入力電圧範囲(V)
(許容)AC85~264/DC90~350
最大ピーク電流(A)
6
耐電圧(V/min)
AC3k(入力端子一括)と(出力端子一括)間、 カットオフ電流10mA/AC2k(入力端子一括)と(PE端子)間、カットオフ電流10mA/AC1k(出力端子一括)と(PE端子)間、カットオフ電流20mA
動作温度範囲(℃)
-40~70(温度によるディレーティング有)(結露および氷結しないこと)
ピーク電流(A)
6
MTBF(時間)
信頼性:13.5万以上
電流(AC115V入力時)(A)
1.2typ.
電流(AC230V入力時)(A)
0.63typ.
使用周囲湿度(%RH)
95以下

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:3 件
毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 24408545
2022-11-20
用途: 機械電装部品メンテナンス
光電子株式会社 様

コンパクトで配線の接続が容易でとても使いやすいです。

対象商品 : 24408545
2022-11-17
用途: 機械電装部品メンテナンス
光電子株式会社 様

コンパクトで配線の接続が容易でとても使いやすいです。

対象商品 : 66519005
2021-07-09
用途: 機械装置の組込

他店でも入手困難な状況で入手出来助かりました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1件
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「変圧・変換」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする