エフピコ
ひら皿 210嵌合蓋(APET)
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1ケース(50枚×10袋)
1ケース(50枚×4袋)
¥9,998
1ケース(50枚×10袋)
¥15,980
1ケース(50枚×12袋)
¥15,980
1ケース(50枚×18袋)
¥21,980
1ケース(50枚×32袋)
¥22,980
全6種類を一覧で見る
内容量
1ケース(50枚×10袋)
注文コード
24420805
品番
240
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥17,578
販売価格(税別)
¥
15,980
バスケットに入れる
カチッとはまる嵌合(かんごう)タイプ。
寸法(mm)
230×147×23
種別
蓋
材質
A‐PET
再生材使用率(%)
80
電子レンジ
×
再生材使用
使用
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※メーカー直送商品については個人宅への配送は出来ません。お届け先宛名が法人様名のみお届けできます。
※本体は別売です
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1につき
¥
1,000
/
税込
¥
1,100
沖縄地方
数量1につき
¥
1,800
/
税込
¥
1,980
離島
数量1につき
¥
1,800
/
税込
¥
1,980